SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174

SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174
SC-175SF(34547) ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具] 31511174

ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト/ピンク
内容量1個注文コード31511174品番SC-175SF(34547)
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。
刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。
また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。
さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。
左右対称
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。

色
ホワイト/ピンク
仕様
粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
トラスコ品番
836-4468
材質
グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
長さ(mm)
174
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
65
グリーン購入法
適合
刃部加工
カーブ刃、フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 普段使いように

これまで使っていた鋏の切れ味が悪くなってきたので、買ってみました。
今のところ新しいからかすごくよく切れます。

2025-01-29
用途: 事務仕事に
サービス業

リピートです。他の方もレビューにもありますが、粘着テープを切る時に刃に付かず切りやすいです。重さもちょうどよく、指を入れるところのラバーも滑らず扱いやすいです。とにかく良く切れます。

対象商品 : 31511156
2024-07-19
用途: 満足しています
株式会社ライフジャパン芙蓉 様(金融・保険業)

良く切れます。刃先にシール等がついても、すぐに取れます。買ってよかったです。

対象商品 : 31511156
2023-11-09
用途: 粘着テープの切断
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

良く切れます。両面テープなどハサミに張り付き易い粘着テープ類にお勧めです。

対象商品 : 31511174
2023-08-23
用途: 事務用
なにわ住宅設備 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて、切れ味も申し分ありませんでした、使い勝手も良かったです。

対象商品 : 31511156
2021-09-30
用途: 粘着テープの切断など
サービス業

シールや粘着テープの裁断にぴったりで,切れ味が良い.
先がややとがっているので,ケースも適切でよい.

対象商品 : 31511147
2021-06-17
用途: 両面テープ切断時
製造業

チタンコートはさみ同様、これも両面テープの切断が楽で無駄になるテープが減りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 31511174
2021-03-26
用途: 普段使いに
株式会社イノアックコーポレーション 様(製造業)

粘着テープを切ってもべたつかず、切れ味も問題ないと思います。
ケースが付いているのも良いと思います。
値段を考えたら十分な性能なので、買ってよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする