レポートファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31518156 品番 NO.30(76864)
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

オシャレに分かりやすく分類・保管できるファイル。
表紙がクリアーなので、先頭のページが表紙としてカスタマイズできます。

サイズA4-S ブルー 材質表紙:表:軟質ポリオレフィン0.3mm、裏:ポリプロピレン(PP)0.38mm、背:軟質ポリオレフィン0.3mm、ファスナー:オレフィン鋼板 外形寸法(mm)縦307×横220×背幅12 収納枚数120枚 穴数2 穴間隔(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518165
2019-12-09
用途:
他課に回覧時使用
製造業

レターファイルや他にも沢山ある中で何故か若い方に人気があります。
1冊が結構高いので発注は抑え気味で注文しますが、今回は、多く頼みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする