レポートファイルW

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31518235 品番 NO.33(78581)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

オリジナルなファイルづくりに便利な二重表紙。
表紙が二重になっていますので、ペンディング書類の一時保管に便利です。
また、透明ですので写真やイラストを差し込んで、オリジナルな表紙をお作りいただくこともできます。

サイズA4-S グリーン 材質表紙:表:軟質ポリオレフィン0.3mm(内ポケット:軟質ポリオレフィン0.2mm)、裏:ポリプロピレン(PP)0.3mm、背:軟質ポリオレフィン0.3mm 外形寸法(mm)縦307×横220×背幅12 収納枚数120枚 穴数2 穴間隔(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518217
2018-07-09
用途:
事務レポート提出時
サービス業

ファイルが二重になっているので重要な用紙とそれに関する書類とを分けてファイルできるので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする