FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415

FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415 FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415 FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415 FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415 FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415 FL-108NC(84283) 名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具] 31523415

名刺ホルダー 差替え

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グリーン 注文コード31523415 品番FL-108NC(84283)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。
名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。
名刺の裏も見える透明ポケット。
美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。
名刺は上から入れます。
インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。

グリーン 収納枚数300枚 材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS 外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38 枚数(リフィール)50枚入 内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする