NV350とアルファードハイブリッドに入れています。両方ともオイル交換したときには、すごくエンジンが、滑らかに動いてる気がします。これからも使い続けたいと思います。
バルブステムシールからのオイル下がりに効果が期待出来ると思い、社用車に投入しています。オイル交換3回目位からオイル消費が激減しました。それ以降継続使用していますが、燃費も1km/L伸びて不具合等もありません。今の車に長く大切に乗りたい人向けの添加剤です。
いつもエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)を使ってます。,
効き目はあります、体感できます、
ハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいので
0w-20とか0w-16のような低粘度のオイルが推奨されていますが
長期的に見て低粘度オイルではエンジンを保護しきれないと思い
車を購入当初から使用しています。
効果のほどは検証できませんが、20万km目前にしてもエンジン自体は
すこぶる快調です!
SOD-1PLUSの効果かどうかは不明ですが満足しています。
ブローバイが減ることを期待して添加。経過観察していきたいと思います。
はじめて購入しました。
Youtube等で評判が良かったので使ってみるのが楽しみです。
エンジン、AT,CVTなど添加できるので使用用途は広いと思います。
1500ccの車に入れました。高速道路での伸びが良くなりました。エンジン音も静かになったような気がします。他で買ってもよいと思いますが、偽物も出回っているようですのでこちらで購入しました。