エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)

(29件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 31581113 品番 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。
車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。
排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。
九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。
又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※本体のみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31581113
2026-03-17
用途:
自動車
有限会社協栄製作所 様

NV350とアルファードハイブリッドに入れています。両方ともオイル交換したときには、すごくエンジンが、滑らかに動いてる気がします。これからも使い続けたいと思います。

対象商品:
31581104
2024-09-18
用途:
社用車のオイル交換時に

バルブステムシールからのオイル下がりに効果が期待出来ると思い、社用車に投入しています。オイル交換3回目位からオイル消費が激減しました。それ以降継続使用していますが、燃費も1km/L伸びて不具合等もありません。今の車に長く大切に乗りたい人向けの添加剤です。

2人が参考にしています
2024-11-28
用途:
自動車関連

いつもエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)を使ってます。,
効き目はあります、体感できます、

対象商品:
31581104
2024-06-01
用途:
ハイブリッド車のエンジンオイルに
製造業

ハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいので
0w-20とか0w-16のような低粘度のオイルが推奨されていますが
長期的に見て低粘度オイルではエンジンを保護しきれないと思い
車を購入当初から使用しています。
効果のほどは検証できませんが、20万km目前にしてもエンジン自体は
すこぶる快調です!
SOD-1PLUSの効果かどうかは不明ですが満足しています。

2人が参考にしています
2024-12-02
用途:
過走行車に添加
株式会社コーデック 様

ブローバイが減ることを期待して添加。経過観察していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31581104
2024-07-30
用途:
愛車の整備

アイドリングの音が静かになり、エンジンのトルク感がしっかりしました。古い車に良いのでしょうね。

対象商品:
31581104
2024-03-22
用途:
車の作動油などに
有限会社佐藤新聞舗 様

はじめて購入しました。
Youtube等で評判が良かったので使ってみるのが楽しみです。
エンジン、AT,CVTなど添加できるので使用用途は広いと思います。

対象商品:
31581104
2023-05-02
用途:
エンジンオイル・エレメント交換時に投入

1500ccの車に入れました。高速道路での伸びが良くなりました。エンジン音も静かになったような気がします。他で買ってもよいと思いますが、偽物も出回っているようですのでこちらで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする