※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 Series(10-SY)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)AC110/AC115(50/60Hz) 管接続口径NPT3/8 注文コード31636228 品番10-SY9120-3LZE-03N
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など654種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC110/AC115(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT3/8 切換方式2位置シングル
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする