SDPC4 超軽量 コンパクト ステンレスマグボトル スケーター 31649075

 

SDPC4 超軽量 コンパクト ステンレスマグボトル スケーター 31649075 SDPC4 超軽量 コンパクト ステンレスマグボトル スケーター 31649075 SDPC4 超軽量 コンパクト ステンレスマグボトル スケーター 31649075

超軽量 コンパクト ステンレスマグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31649075 品番SDPC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

真空2重構造で保温性が高く、保冷もOK
飲みたい時にサッと飲める、ワンタッチオープンタイプ
持ち運びに安心のロック機能付き
開けてすぐ飲める直飲みタイプ
スリムで持ち運びやすい360ml容量
飲み口はソフトなプラスチックタイプ

容量(mL)360 材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、底板:TPE樹脂 寸法(mm)64×64×185 ロッタヤンスドッター 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする