SMC
20 Series(20-AR)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
20
注文コード
31708023
品番
20-AR20-02B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20