SMC
20 Series(20-AR)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
20
注文コード
31708066
品番
20-AR20-01B-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20