曜日別特売
FS35N12X-MM01TWNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ 31719118

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
減速比1200
1200
600
750
900
1500
300
375
450
5
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
出力(kW)0.1
内容量1台注文コード31719118品番FS35N12X-MM01TWNTN
参考基準価格(税別)¥134,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比1200周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状中空軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1.3/1.5安全率1.0枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1.3/1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)1.3[372]/1.5[372]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])3630 [370]実減速比7/8480

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする