減速比60
枠番50mm(内径)(および出力軸径)
出力(kW)2.2
種類ギアモータ
取付方式中空軸
規格CE・UL・CCC
電圧(V)380/400/400/440
シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)
電源三相
定格電流(A)4.5/4.4/4.2/3.9
定格周波数(Hz)50/50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30
定格回転速度(r.p.m)1440/1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.007
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)25[731]/30[609]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])5240 [535]
実減速比1/60