ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 減速比10 注文コード31801273 品番H2F22L10-MM01TNNNB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は出力・減速比など72種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比10 取付方式フランジ取付 枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格周波数(Hz)50/60/60 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)150[5.7]/180[4.8] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])931 [95] 実減速比1/10

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする