出力(kW)0.4
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比20
取付方式脚取付
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)2.1/1.8/1.8
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)75[46]/90[38]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1860 [190]
実減速比1/20