曜日別特売
H2L22T10-MM01TNNNB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイ 31809016

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比10
出力(kW)0.1
内容量1台注文コード31809016品番H2L22T10-MM01TNNNB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,200
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比10取付方式脚取付枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格周波数(Hz)50/60/60出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)150[5.7]/180[4.8]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])931 [95]実減速比1/10

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする