Panasonic(パナソニック)
1コ用スイッチボックス トロセーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31818159
品番
DS49117K
参考基準価格(税別)
¥575
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
カバー付
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
寸法(mm)
119×72
質量(kg)
0.32
タイプ
セーリスボックス「トロセーブ」
種類
スイッチ1コ用
寸法H(mm)
44
板厚(mm)
1.6
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1