※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
キャップ付絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818685
品番
DFZ1516
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
質量(kg)
0.014
タイプ
キャップ付
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
15.4
呼び
G16
寸法A(mm)
26.5
寸法D(mm)
24