※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
キャップ付絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818719
品番
DFZ1536
参考基準価格(税別)
¥615
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
質量(kg)
0.052
タイプ
キャップ付
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
33.6
呼び
G36
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
46.5