※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
キャップ付絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818728
品番
DFZ1542
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
質量(kg)
0.071
タイプ
キャップ付
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
38.5
呼び
G42
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
53