曜日別特売
DFSJ2928 ステンレス丸型露出ボックス直角2方 Panasonic(パナソニック) 31820234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス丸型露出ボックス直角2方

商品レビューを投稿する
返品不可
呼びG28
内容量1個注文コード31820234品番DFSJ2928
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

質量(kg)0.94種類2方出寸法H(mm)44規格JIS C 8462-1呼びG28寸法A(mm)100寸法D(mm)38.3寸法B(mm)84寸法l(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする