3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
パナPVサドル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821013
品番
DMW4030N
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
値下げ
¥
749
バスケットに入れる
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
呼び
30
質量(kg)
0.018
色
クリームグレイ
寸法L(mm)
101
寸法P(mm)
62
材質
ステンレス製
寸法W(mm)
23.6