※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPVサドル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び36 ブラック 注文コード31821029 品番DMW4036B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は呼び・色など8種類から選べます 他の種類を見る

パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)

呼び36 質量(kg)0.021 ブラック 寸法L(mm)117 寸法P(mm)69 材質ステンレス製 寸法W(mm)23.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする