※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
パナPV片サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
31821074
品番
DMW41361N
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
呼び
36
質量(kg)
0.019
色
クリームグレイ
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
45.5
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
37.5