※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナフレキエース ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31821363 品番 DMP14ZK
参考基準価格(税別)¥49 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41

PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。

仕様PF管用 呼び14 ウォームグレイ 寸法D(mm)30 寸法d1(mm)22.2 寸法d2(mm)13.8 寸法L(mm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする