※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
パナフレキエース ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821397
品番
DMP28ZK
参考基準価格(税別)
¥137
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様
PF管用
呼び
28
色
ウォームグレイ
寸法D(mm)
45
寸法d1(mm)
37.6
寸法d2(mm)
27.5
寸法L(mm)
48