DF2739P 丸型露出ボックス(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 31822018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型露出ボックス(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類薄鋼電線管用/3方出
呼びC39
内容量1個注文コード31822018品番DF2739P
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)1.3種類薄鋼電線管用/3方出寸法H(mm)55呼びC39寸法A(mm)114寸法D(mm)50寸法B(mm)96寸法l(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする