※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
返品不可
種類
1方出
薄鋼電線管用/2方出
薄鋼電線管用/3方出
薄鋼電線管用/4方出
1方出
2方出
3方出
4方出
呼び
E51
C39
E39
E51
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31822063
品番
DS6551P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)
1.3
種類
1方出
寸法H(mm)
70
呼び
E51
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
本数
止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)
7.4