※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
呼び
G28
G22
G28
G36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31822149
品番
DFZ2928P
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)+電気亜鉛めっき ※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
質量(kg)
0.75
寸法H(mm)
44
呼び
G28
寸法A(mm)
100
種類
2方出
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
84
寸法l(mm)
20