DM82200 住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック) 31822334

住宅用スイッチボックス浅型2コ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード31822334品番DM82200
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。

仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする