Panasonic(パナソニック)
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31822605
品番
DS4821B
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
83.5×102×35
質量(kg)
0.21
種類
2コ用
板厚(mm)
1.2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G16(C19)×2またはG16(C19)×1