曜日別特売
16956 シェリー 洗い桶 D型 Richell(リッチェル) 31852793

シェリー 洗い桶 D型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード31852793品番16956
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

水切れが良くお手入れしやすい。

材質ポリプロピレン容量(L)5.4仕様抗菌加工寸法(mm)345×310×139ホワイト耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852793
2019-11-06
用途: 食器洗い
その他業種

寸法の確認不足で少々小さ目です、仕方なく使用して居ます。
寸法の確認は当方なので何とも云えません。
次回は、寸法をシッカリと確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする