※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
注文コード
31867324
品番
10-SY9140-1GZ-04
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット::リード線長さ300mm
ポート数
5
使用流体
空気