※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
注文コード
31867455
品番
10-SY9140R-5LZ-04
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
ポート数
5
使用流体
空気