CAL-1000A(W) 脱衣所用ファンヒーター CALORE(カロレ) インターセントラル 31869584

脱衣所用ファンヒーター CALORE(カロレ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31869584
品番
CAL-1000A(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900

お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。

用途
脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。
質量(kg)
2.1
ホワイト
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×113×490
消費電力(kW)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
暖房の目安
4畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする