※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MHZL2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)12 注文コード31886882 品番25A-MHZL2-16D-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥32,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は開閉ストロークなど48種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする