金属製チャンネル用マウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード31902685 品番CMT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。

仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜+85 適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)(PF管)23〜36.5 適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20 使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで 取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0

商品説明動画

金属製チャンネル用マウント(CMT1、CMT2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする