吊りボルトタイ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード31902694 品番BCT225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。

仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜+85 全長L(mm)270 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)10〜50 幅A(mm)13 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94] 適合吊りボルトW3/8(3分)

商品説明動画

吊りボルトタイ(BCT225)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31902694
2022-04-18
用途:
配管作業
建設業・工事業

思っていたよりも、しっかり固定出来たので
良かったです。締めてしまっても、脱着出来るので
使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする