25A-MXS16-20AS 25A Series(25A-MXS16) SMC 31912125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MXS16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
31912125
品番
25A-MXS16-20AS
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ストローク(mm)
20
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする