曜日別特売
MR-8293 ミル マグボトル 和平フレイズ 31936705

ミル マグボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(mL)350
内容量1本注文コード31936705品番MR-8293
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

まるいフォルムが可愛い!携帯ボトル
牛乳ビンのようなコロンとした形が可愛いマグボトルです。ステンレス真空断熱構造で保温&保冷OKです。
結露しにくいので、持ち運びに便利です。滑りにくく開けやすい回転式フタで、飲みやすい飲み口のボトルです。

容量(mL)350材質内ビン、胴部/ステンレス鋼 キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×6.8×17保温効力(℃)68以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする