ミル マグボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31936723 品番 MR-8296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

まるいフォルムが可愛い!携帯ボトル
牛乳ビンのようなコロンとした形が可愛いマグボトルです。ステンレス真空断熱構造で保温&保冷OKです。
結露しにくいので、持ち運びに便利です。滑りにくく開けやすい回転式フタで、飲みやすい飲み口のボトルです。

容量(mL)480 材質内ビン、胴部/ステンレス鋼 キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×6.8×17 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする