※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30 Series(30-SY313)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
31944386
品番
30-SY313-5LOZ-M5
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気