※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY313)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M5×0.8 注文コード31944422 品番30-SY313-5MO-M5-F1
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は管接続口径など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする