※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3440)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・切換方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
31948166
品番
30-SY3440R-5L-01
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード