※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5440)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・切換方式・ねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
31958684
品番
30-SY5440-5LOZ-02
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード