30-SY5440-5DZE-02 30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5440) SMC 31958867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5440)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ねじの種類
Rc
注文コード
31958867
品番
30-SY5440-5DZE-02
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする