30-SY5520-5MOZ-C6 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5520) SMC 31958964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
注文コード
31958964
品番
30-SY5520-5MOZ-C6
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする