※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット ねじの種類(-) Rc 注文コード31966488 品番30-SY9120-5G-02
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など42種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) グロメット 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする