30-SY9220-5HUD-03 30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9220) SMC 31968143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
注文コード
31968143
品番
30-SY9220-5HUD-03
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(H) グロメット
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする