※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-VF4140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
注文コード
31972018
品番
30-VFR4140-3DZC-04N
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/2
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気