曜日別特売
3300 鳳皇 鯉口シャツ  3300 村上被服 31976359

鳳皇 鯉口シャツ 3300

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード31976359品番3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
無骨な職人と祭りの汗が似合う
鯉口と股引きでビシッと決めて自分らしく着こなそう

ホワイトサイズ3L混率(%)綿100胸囲(cm)124着丈(cm)83裄丈(cm)80.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31976395
2020-01-20
用途: 普段に
卸売・小売業

安くて良い品です。。
安心して購入できます。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする